Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync MA491 Digital Beschilderung Flachbildschirm 124,5 cm (49 Zoll) LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-87954126
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005050
EAN/GTIN:
     5028695119345
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
Horizontaler Scanbereich
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 76 Hz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1103.4 mm
Display Tiefe
61.1 mm
Display Höhe
636.2 mm
Displaygewicht
22900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1298 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Verpackungsvolumen
29800 cm³
Leistungen
Zweck
Universal
Bild-in-Bild
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
85 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
102 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
95 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
15.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.5 mm
Rahmenbreite (oben)
12 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts in
2
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.032,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,21*
€ 1.350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,08*
€ 1.344,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,44*
€ 1.308,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,53*
€ 1.278,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,92*
€ 1.229,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.