Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 11208 Arbeitslampe 25 W Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86549041
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Kopfspiegellampe
Kuppenverspiegelte Lampen
OP-Lampe 40x60mm kuppenverspiegelt silber Operationslampe Ba15d/19, wie H16164 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Leistungen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Lampenleistung
25 W
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.