Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SecureScan X-Mini Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek SecureScan X-Mini Schwarz
Plustek SecureScan X-Mini Schwarz
Plustek SecureScan X-Mini Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-86092476
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0305
EAN/GTIN:
     4042485668562
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
plustek dokumentenscanner
Klein, kompakt und individuell Einsetzbar Einfaches Digitalisieren ohne Fotokopie Fotokopieren und manuelle Eingabe gehört der Vergangenheit an Scannen und digitalisieren in Sekundenschnelle mit dem X-Mini Der SecureScan X-Mini macht Arbeitsabläufe noch einfacher Zwei Lichtquellen ermöglichen exaktes Auslesen Der SecureScan X-Mini kann relevante Daten aller internationalen Reisepässe, Personalausweise und andere Dokumente erfassen und überprüfen. Vollständig konform mit den ICAO Doc 9303-Standards Unterstützt das Scannen von Dokumenten im Format TD1 / TD2 / MRP / MRV, einschließlich internationaler Pässe und anderer Reisedokumente. Scannen in 1 Sekunde mit OCR Mit dem SecureScan X-Mini dauert es vom Scannen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm nur etwa 1 Sekunde. Die OCR Erkennung hilft, die Daten genau zu erfassen und darzustellen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Empfohlene Systemvoraussetzungen
2,0 GHz CPU-Prozessor oder höher[1] [1]Windows empfohlen: 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher Mindestens 4 GB RAM (Empfohlen: 8 GB oder mehr) 6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation 1 freier USB 2.0 Port Displayabmessungen von 1024 x 768 oder größer
Maximale Medienbreite
125
Maximale Medienlänge
88 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
860 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel (ca.)
5 MP
Lichtquelle
Weiße LED
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Plustek SecureScan Plustek SecureScan Manager
Energie
Netzteiltyp
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
0.5 A
Scannen
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Fester Fokus
Ja
Papierhandhabung
Maximale Scanfläche (Flachbett)
127 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-10
ab € 108,18*
Zubehör
Plustek
L008-10
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.