Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106520 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52106520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85347651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINDICHT SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG21
Gewindelänge
7 mm
Kabeldurchmesser (min.)
17 mm
Kabeldurchmesser (max.)
20 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106420
ab € 3,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106430
ab € 4,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106450
ab € 5,66*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106460
ab € 5,67*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106470
ab € 5,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106480
ab € 6,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106481
ab € 6,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106490
ab € 9,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106510
ab € 10,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106530
ab € 18,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106540
ab € 17,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106570
ab € 26,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106590
ab € 25,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106610
ab € 42,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106410
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.