Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106450 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52106450 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52106450 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77393675
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINDICHT® SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106420
ab € 3,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106430
ab € 4,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106460
ab € 5,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106470
ab € 5,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106480
ab € 6,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106481
ab € 6,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106490
ab € 9,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106510
ab € 10,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106530
ab € 18,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106540
ab € 17,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106570
ab € 26,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106590
ab € 25,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106610
ab € 42,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106410
ab € 3,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106440
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.