Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106470 Kabelschiene Metallisch 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52106470 Kabelschiene Metallisch 25 Stück(e)
Lapp 52106470 Kabelschiene Metallisch 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37107347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Bei der SKINDICHT SR-M handelt es sich um eine Spezial - Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde, die sowohl Abdichtung und Knickschutz, sowie auch Zugentlastung gewährleistet. Die Knickschutztülle erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen, sie garantiert einen sicheren Knickschutz und eine hohe Schutzart. Die Zugentlastung wird durch den massiven Klemmbügel erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52106420
ab € 3,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106430
ab € 4,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106450
ab € 5,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106460
ab € 5,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106480
ab € 6,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106481
ab € 6,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106490
ab € 9,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106510
ab € 10,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106530
ab € 18,23*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106540
ab € 17,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106570
ab € 26,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106590
ab € 25,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106610
ab € 42,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106410
ab € 3,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
52106440
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.