Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 833-2W Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 833-2W Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 833-2W Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85245822
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     833-2W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippentaster
Wipptaster
mit glasklarer Kalotte (Art.-Nr.:33 KLAR) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,64*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,57*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,32*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,50*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 580,45*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 199,35*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,86*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,75*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,72*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,37*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,80*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,72*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,81*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,68*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 149,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.