Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15201004 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 15201004 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Brumberg 15201004 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-80358987
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15201004
EAN/GTIN:
     4250047798170
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 410.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
1.4 mm
Gewicht
85 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
24 W
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Leuchtmittel-Abstand
16.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 4,98*
ab € 34,73*
€ 47,12*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 47,24*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 35,87*
€ 48,57*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,23*
€ 49,35*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 63,30*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
€ 84,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
€ 69,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
€ 85,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
€ 67,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
€ 19,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
€ 15,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
€ 15,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
€ 11,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
€ 14,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
€ 16,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
€ 5,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
€ 22,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
€ 40,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
€ 46,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
€ 20,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.