Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Abdeckprofil 2000mm schwarz 53756080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80452667
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53756080
EAN/GTIN:
     4251433912767

Alu-Abdeckprofil 2000mm schwarz 53756080

Flachprofil, schwarz eloxiert. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 20,5 mm x H: 3,8 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
20,5 mm
Höhe:
3,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,44*
€ 15,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 12,80*
€ 18,39*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 13,50*
€ 19,31*
€ 8,50*
ab € 13,58*
€ 19,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.