Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120112 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120112 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Cimco 120112 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85205818
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere cimco, kabelschere
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.