Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15271003 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 15271003 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Brumberg 15271003 LED Strip Universalstreifenleuchte 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-80358996
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15271003
EAN/GTIN:
     4250047746225
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP67, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 380.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP67, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
27 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
11 mm
Dicke
4.8 mm
Gewicht
275 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Nach Maß geschnitten
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
300 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED-Chip
2835
Lampenleistung
24 W
Gesamtleistung
24 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
24 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittel-Abstand
16.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 4,98*
ab € 54,61*
€ 70,89*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,70*
€ 70,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 72,21*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,12*
€ 73,02*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 97,86*
€ 97,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
15720000
€ 7,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
€ 84,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
€ 69,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
€ 85,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
€ 67,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
€ 15,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
€ 11,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
€ 14,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
€ 5,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
€ 40,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
€ 46,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
€ 20,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
€ 79,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
€ 84,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
€ 90,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.