| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-82899630 Herst.-Nr.: 17357 EAN/GTIN: 4250197173575 |
| |
|
| | |
| Alphacool Eisflügel: Der Fließanzeiger mit Mehrwert! Eine Wasserkühlung in einem Rechner dient immer auch der optischen Aufwertung. Sauber verlegte Schläuche oder HardTubes ergeben ein beeindruckendes Bild. Mit dem Alphacool Eisflügel kann so zusätzlich ein echter Blickfang eingebunden werden. Das lautlose Drehen des Flügelrads zeigt so immer die Flussrichtung an. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot, Transparent | | Typ | Durchflussanzeiger | | Kühlmittel | Flüssigkeit | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Maximaler Betriebsdruck | 2 bar | Gewicht und Abmessungen | Breite | 88 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |