Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Ergo WOW Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Ergo WOW Pink, Weiß
Esselte Ergo WOW Pink, Weiß
Esselte Ergo WOW Pink, Weiß
Esselte Ergo WOW Pink, Weiß
Esselte Ergo WOW Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79470027
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     65170023
EAN/GTIN:
     4002432120277
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Leitz Ergo WOW Mauspad mit Handgelenkauflage vereint ein ergonomisches Design mit einem Mauspad, das erstklassiges Tracking für präzises Arbeiten bietet und gleichermaßen für optische und Lasermäuse geeignet ist. Eine perfekte Lösung für den ergonomisch fokussierten Arbeitsplatz. Die Handgelenkauflage hilft Ihnen dabei, Ihr Handgelenk so gerade wie möglich zu halten, um eine gesunde und bequeme Arbeitshaltung zu unterstützen, die zugleich die Arbeitsleistung steigert. Profitieren Sie von mehr Energie im Büroalltag und darüber hinaus.

Das ergonomische Design unterstützt die Gesundheit und sorgt für mehr Komfort während der Arbeit am Computer. Durch die optimale Ausrichtung der Handgelenke werden diese geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet.

Für eine optimale Ausrichtung des Handgelenks und durch Wenden der Auflage stehen zwei Höheneinstellungen zur Verfügung.

Die leistungsstarke Oberfläche des Mauspads bietet erstklassige Tracking-Kontrolle für präzises Arbeiten und eignet sich für optische Mäuse und Lasermäuse.

Die Handgelenkauflage besitzt eine besonders weiche Außenseite, unterstützt von einer hochqualitativen Schaumpolsterung für mehr Komfort.

Ungiftige Materialien

Das außergewöhnlich zweifarbige Design vereint Funktionalität mit raffinierter, schlichter Eleganz und kombiniert eine stabile Mausoberfläche mit einer rutschfesten Rückseite und einer leicht zu reinigenden Oberfläche.

Verleihen Sie Ihrem Arbeitsplatz oder Zuhause mit dieser bemerkenswerten Produktpalette in stylischen Farben den WOW-Faktor.

Optimale Ergänzung für das Arbeiten im Sitzen oder Stehen an einem höhenverstellbaren Schreibtisch zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Pink, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
260 mm
Dicke
23 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,03*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,39*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,22*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,26*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,32*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,37*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.