Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Ergo WOW Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Ergo WOW Grün, Weiß
Esselte Ergo WOW Grün, Weiß
Esselte Ergo WOW Grün, Weiß
Esselte Ergo WOW Grün, Weiß
Esselte Ergo WOW Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79469830
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     65170054
EAN/GTIN:
     4002432120291
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Das Leitz Ergo WOW Mauspad mit Handgelenkauflage vereint ein ergonomisches Design mit einem Mauspad, das erstklassiges Tracking für präzises Arbeiten bietet und gleichermaßen für optische und Lasermäuse geeignet ist. Eine perfekte Lösung für den ergonomisch fokussierten Arbeitsplatz. Die Handgelenkauflage hilft Ihnen dabei, Ihr Handgelenk so gerade wie möglich zu halten, um eine gesunde und bequeme Arbeitshaltung zu unterstützen, die zugleich die Arbeitsleistung steigert. Profitieren Sie von mehr Energie im Büroalltag und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
260 mm
Dicke
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65170036
ab € 17,02*
Ähnlich
Leitz
65170095
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.