Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Latte Max Elektrisches Handgerät Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Latte Max Elektrisches Handgerät Beige
Gastroback Latte Max Elektrisches Handgerät Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7927401
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42219
EAN/GTIN:
     4016432422194
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
Elektrische Milchaufschäumer
Latte Max Milchaufschäumer mit Halterung

- Schnell und einfach perfekt aufgeschäumte Milch für Latte Macchiato, Cappuccino, Milchshakes,heiße Schokolade und vieles mehr;
- leckerer Milchschaum in sekundenschnelle;
- ergonomisches Metallgehäuse (Guss);
- Milchaufschäumer mit Halterung;
- starker Motor;
- leicht und handlich;
- kabellos;
- leichte Reinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
215 mm
Technische Details
Typ
Elektrisches Handgerät
Produktfarbe
Beige
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.