Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Deltaco ARM-0352 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78800938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ARM-0352
EAN/GTIN:
     7333048042798
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
692 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-180 - 180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1274 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
750 mm
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
7480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.