Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
AG Neovo DR-22G LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78735281
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DR2G00A1E0100
EAN/GTIN:
     4710739595932
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Im Wissen, dass die hygienische und sichere Umgebung des Patienten ein Hauptanliegen jedes Zahnarztes ist ist die DR-Serie ist nach EN/IEC 60601-1 zertifiziert und gewährleistet sichere und MPG zugelassenen Stromversorgung durch die Ausstattung mit einem Netzteil medizinischer Qualität und Äquipotenzial-Anschlussstecker. Zusammen mit NeoV™ Optical Glass und dem weißen Metallgehäuse kann das Display mit problemlos mit Standard-Reinigungslösungen gereinigt und desinfiziert werden. Um dem Bedarf an der Betrachtung von Röntgenfilmen gerecht zu werden, verfügt die DR-Serie außerdem über spezilellen Betrachtungsmodus, der es Zahnärzten ermöglicht, Diagnosen anhand klassischer Röntgenaufnahmen zu stellen ohne auf andere spezielle Viewboxen umschalten zu müssen. Von der Beratung bis zur Untersuchung ist die DR-Serie für jede zahnärztliche Einrichtung eine perfekte Lösung.

Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit
Die DR-Serie ist anpassungsfähig und kann sich jeder denkbaren dentalen Umgebung anpassen. Sie ist mit einer DC 24V-Stromversorgung ausgestattet und eignet sich ideal für das Kabelmanagement über große Entfernungen (bis zu 5 Meter) zwischen zahnärztlichen Geräten und Displays. Das Display ist mit VESA-Standardhalterungen kompatibel und kann an einem drehbaren Arm mit optionalen Griffen für eine einfache Bewegung montiert werden.

Medizinische Sicherheitszertifizierung
Das Dental-Display hilft Zahnärzten mit außerordentlich klaren Bildern die Behandlung effektiver mit Patienten zu kommunizieren. Mit modernster Gammakorrektur, einstellbarem Schwarzwert und hohem Kontrastverhältnis kann das Dental-Display der DR-Serie auch dunklere Details erfassen erstklassige Bilder liefern.

Einfache Röntgenbild Betrachtung
Die DR-Serie verfügt über den ebenso einfachen wie Illuminator-Modus, der es Zahnärzten ermöglicht klassische Röntgenfilme zu betrachten, ohne dass ein spezieller Beleuchtungsschirm separat installiert werden muss – einfach den Beleuchtungsmodus über die integrierte Tastatur ein- oder ausschalten. So können sowohl physische Filme als auch digitalisierte Farbbilder auf demselben Display betrachtet werden, und so die tägliche Routine der Zah Zahnarztpraxis erleichtern.

Zuverlässiges und leicht zu reinignedes Design
Die Anti-Säure- und Anti-Alkali-Beschichtung der NeoV™ Optical Glasfront stellt sicher, dass die DR-Serie Reinigung und Desinfektion mit üblichen Mitteln dauerhaft standhält. In Verbindung mit der frontseitigen IP22-Konformität präsentiert sich die Front der DR-Serie staub- und wasserdicht und auf dem weißen Metallgehäuse sind Verunreinigungen jederzeit leicht erkennbar und schnell zu beseitigen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1187878
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
614 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
477 mm
Paketgewicht
9300 g
Garantiekarte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stromkabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Bild-in-Bild
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Röntgenfilm-Betrachtungsmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
PC Audio-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Composite Video-Eingang
2
Composite Video-Ausgang
2
RS-232 port
1
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
513.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
155 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
368.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6800 g
Breite (ohne Standfuß)
513.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Eingangsstrom
2.71 A
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Netzteiltyp
Extern
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Glasdicke
3 mm
Sonstige Funktionen
Reflexionsvermögen der Bildschirmoberfläche (typisch)
1 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Übertragungsrate
97%
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
20000000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Oberflächenhärte
9H
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,75*
€ 1.049,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,69*
€ 1.048,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,82*
€ 1.024,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,58*
€ 1.001,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,75*
€ 961,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.