Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6473895 Herst.-Nr.: KM7120W-GY-INT EAN/GTIN: 5397184289365 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W - Tastatur-und-Maus-Set - Bluetooth, 2.4 GHz - QWERTY - USA International - Titan Gray | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | KM7120W-GY-INT | EAN/UPC | 5397184289365 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse Combo KM7120W - Tastatur-und-Maus-Set - QWERTY - USA International - Titan Gray | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | Schnittstelle | Bluetooth, 2.4 GHz | Eingabegerät | Tastatur | Lokalisierung und Layout | QWERTY USA International | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Suchen, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Systemsperre, Bildschirmausdruck | Numerische Tastatur | Ja | Zeigegerät | Maus - kabellos - optisch | Anzahl Tasten | 7 | Farbe | Titan Gray | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | Schnittstelle | Bluetooth, 2.4 GHz | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 36.34 cm x 12.18 cm x 2.53 cm / 510 g Maus: 6.97 cm x 11.45 cm x 4.16 cm / 84 g | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Suchen, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +, Systemsperre, Bildschirmausdruck | Tastaturtechnologie | Schere | Besonderheiten | Nummernblock | | | Zeigegerät | | Typ | Maus - kabellos | Anzahl Tasten | 7 | Movement Detection Technologie | Optisch | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | | | Verschiedenes | | Farbe | Titan Gray | Zubehör im Lieferumfang | 3 AA-Batterien | Kennzeichnung | AES-128 | | | Software undamp; Systemanforderungen | | Mitgelieferte Software | Dell Peripheral Manager | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | | | Batterie | | Typ | AA-Typ | Installierte Anzahl | 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Gerätetyp: | Tastatur-und-Maus-Set | Schnittstelle: | Bluetooth, 2.4 GHz | Typ: | Tastatur | Tastaturtechnologie: | Schere | Besonderheiten: | Nummernblock | Anzahl Tasten: | 7 | Movement Detection Technologie: | Optisch | Bewegungsauflösung: | 1600 dpi | Farbe: | Titan Gray | Zubehör im Lieferumfang: | 3 AA-Batterien | Kennzeichnung: | AES-128 | Mitgelieferte Software: | Dell Peripheral Manager | Installierte Anzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, dell funk maus und tastatur, dell tastaturen, dell tastatur wireless, dell, 7120, 9500, 5320, 5520, 3551, km7120w, wireless, qwerty, keyboard, international, titan, multidevice, mouse, multi, device, bluetooth, combo, tastaturundmausset, gray, tastatur, maus, latitude, precision, 5520;, 3551; |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 52,32* | € 67,29* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 54,94* | € 70,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 58,17* | € 74,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 63,84* | € 81,10* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 100,23* | € 125,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|