Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QNV-6022R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QNV-6022R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNV-6022R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Hanwha QNV-6022R Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78432239
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QNV-6022R
EAN/GTIN:
     8801089165121
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726
Samplerate
8 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP, EAP-TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung Leitungskreuzungen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.1 W
Stromverbrauch (max.)
6.4 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.4 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1,6
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
25 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
91.7 mm
Gewicht
510 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Konstante Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
355 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
87.6 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
46.4 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
104.5 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Schwenkbereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Drinnen, Manuell, Draußen
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.