Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Küchenblech
>
Bratenblech
>
Artikel
AEG PZ1120 Backofenrost & Backblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-77971838
Hersteller:
AEG
Herst.-Nr.:
PZ1120
EAN/GTIN:
7332543297085
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
1100 g
... >
Küchenutensilien
>
Backzubehör
>
Backofenroste & Backbleche
Weitere Suchbegriffe:
Schnittkuchenblech
,
Backofen-Rost
,
Backofenrost
,
Auflaufblech
,
Auflaufpfanne
,
Bratenblech
,
aeg auflaufpfanne
,
backofenrost
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.