Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-32000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Epson WorkForce DS-32000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77667239
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B255401
EAN/GTIN:
     8715946676548
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Das neue innovative Design des WorkForce DS-32000 erfüllt die höchsten Standards und wird den Anforderungen von Büros mit größeren Scanvolumen gerecht.

Dieser robuste Scanner kann vielfältige Medien über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) mit hoher Kapazität scannen¹. Erfassen Sie Reisepässe, Sparbücher, Ausweise und Großformatdokumente.

Das Design vom DS-32000 kann individuell angepasst werden. Das Gerät lässt sich normal, horizontal und kompakt hinstellen. So können Sie die ideale Position für Ihre Scan- und Raumanforderungen flexibel auswählen. In der kompakten Variante kann der Scanner ganz einfach gestaut werden.

Ein 2,7 Zoll (6,85 cm)-Touchscreen mit vordefinierten Scanjobs und einfachen Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Reinigung und Wartung verleiht Benutzern die Kontrolle über den Scanvorgang.

Die integrierten erweiterten Papierschutzsensoren verhindern Schäden an Dokumenten und Ultraschallsensoren sorgen dafür, dass alle Dokumente gescannt werden und die Datenintegrität gewahrt wird.

Im Lieferumfang des DS-32000 ist die Document Capture Pro 3.0-Software mit integrierter OCR-Funktion für gestochen scharfe und klare Bilder enthalten. Die zahlreichen Treiber, darunter TWAIN, ISIS, WIA, SANE und ICA, ermöglichen eine nahtlose Integration in die meisten Dokumenten-Management-Systeme.

Mehr Flexibilität und mehr Komfort bieten die optionalen DIN A4- (DS-5500) und DIN A3-Flachbettscanner (DS-50000), die das Scannen von Büchern, gebundenen und anderen Medien ermöglichen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
40000 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Verbesserung der Bildqualität
Dust removal, Grain reduction, Unsharp mask, Noise reduction
Scan to
E-Mail, Software, Drucken, Network folder, USB, PC
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
53 dB
Sound Drucklevel (max)
53 dB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier, Briefumschläge, Post Card(JPN), Visitenkarte, Plastik-Karte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6, A7, A8
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5, C6
Legal
Ja
Mediengewichte für das Papierfach
20 - 413 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
20 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
304.8 x 5588 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 69 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
8441 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
120 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
600 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
6900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
60 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.4 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 5588 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
90 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
90 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.097,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,64*
€ 3.686,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.072,14*
€ 3.655,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.986,06*
€ 3.553,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.936,66*
€ 3.494,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.915,98*
€ 3.470,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEB255
€ 370,43*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB255
€ 235,08*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB255
€ 493,20*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB255
€ 313,06*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB255
€ 625,58*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB255
€ 403,24*
Zubehör
Epson
B12B819611
€ 59,56*
Zubehör
Epson
B12B819631
€ 77,02*
Zubehör
Epson
B12B819651
€ 52,31*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB255
€ 363,32*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB255
€ 583,33*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB255
€ 869,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.