Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 62 000 5008 Kabelverschraubung Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 62 000 5008 Kabelverschraubung Chrom Metall
Harting 09 62 000 5008 Kabelverschraubung Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76864427
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 62 000 5008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, EMV Version, Pg 21, Klemmbereich: 14 ... 18 mm, Schirmdurchmesser: 10,5 ... 14,5 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP68, Schlüsselweite: 30
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Durchmesser Montageloch
18 mm
Kabeldurchmesser
14.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
ELV
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71.75 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10018
ab € 72,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,55*
Zubehör
Würth Elektronik
30403S
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.