Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE LR6-E-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753742
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-R
EAN/GTIN:
     4938766016095
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
60 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2 IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-BU
€ 39,21*
Zubehör
Patlite
LR6-BW
€ 37,04*
Zubehör
Patlite
LR6-E-B
€ 33,86*
Zubehör
Patlite
LR6-E-C
€ 33,79*
Zubehör
Patlite
LR6-E-G
€ 25,98*
Zubehör
Patlite
LR6-E-RZ
€ 28,16*
Zubehör
Patlite
LR6-E-Y
€ 25,93*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
€ 151,43*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
€ 150,77*
Zubehör
Patlite
LR6-02PJNU
€ 75,15*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNU
€ 54,30*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
€ 46,04*
Zubehör
Patlite
LR6-02LJNW
€ 67,55*
Zubehör
Patlite
LR6-02WMNW
€ 99,01*
Zubehör
Patlite
LR6-02PJNW
€ 65,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.