Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR4-302PJNU-RYG Alarmlicht Fixed Gelb/Grün/Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR4-302PJNU-RYG Alarmlicht Fixed Gelb/Grün/Rot LED
PATLITE LR4-302PJNU-RYG Alarmlicht Fixed Gelb/Grün/Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76753737
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR4-302PJNU-RYG
EAN/GTIN:
     4938766012769
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarmlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
1.3 W
Arbeitsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Gelb/Grün/Rot
Platzierung
Indoor
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 FCC 15 B A RoHS (EN 50581) EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) IEC/EN 60947-5-1, EN62471
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.