Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85285 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85285 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85285 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 85285 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76606285
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85285
EAN/GTIN:
     4043619852857
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 15m
hdmi kabel sonstige
Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 18 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 60 Hz) wiedergegeben werden.

Ultra HD 4K Auflösung ohne Qualitätsverlust
Der integrierte Redmere Chipsatz ermöglicht die Übertragung von Bild- und Tonsignalen auch über weite Entfernungen, ohne Qualitätsverlust. Somit eignet sich das Kabel auch perfekt für den Einsatz z. B. in großen Konferenzräumen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a delock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.