Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-76541733
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR112SH6
EAN/GTIN:
     731304402725
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
19190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,68*
€ 507,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR8452
ab € 46,86*
Zubehör
APC
SMX2200HVNC
ab € 1.952,33*
Zubehör
APC
SMX3000HV
ab € 1.873,98*
Zubehör
APC
AR8105BLK
ab € 83,98*
Zubehör
APC
CAT6PNL-48
ab € 277,70*
Zubehör
APC
CAT6PNL-24
ab € 158,03*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,81*
Zubehör
APC
SCL500RMI1UC
ab € 654,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.