Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB811 C Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB811 C Werkbank
Treston WB811 C Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331194
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB811 C
EAN/GTIN:
     6416763085460
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Ergonomischer und besonders anpassungsfähiger Arbeitstisch mit zahlreichen Layout-Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1073 mm
Tiefe
800 mm
Höhenanpassungsrate
700 - 1100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,08*
€ 1.908,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,28*
€ 1.886,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,90*
€ 1.803,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,19*
€ 1.750,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,63*
€ 1.683,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 181,26*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 198,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.