Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB811 EL Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB811 EL Werkbank
Treston WB811 EL Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331210
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB811 EL
EAN/GTIN:
     6416763085484
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Ergonomischer und besonders anpassungsfähiger Arbeitstisch mit zahlreichen Layout-Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1073 mm
Tiefe
800 mm
Höhenanpassungsrate
700 - 1100 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.271,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,22*
€ 2.930,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,86*
€ 2.877,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,16*
€ 2.771,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,60*
€ 2.736,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,45*
€ 2.703,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB811 EL ESD
ab € 2.281,20*
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 181,35*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 198,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.