Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-380 004 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4-380 004 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Grün
Edding 4-380 004 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Grün
Edding 4-380 004 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71338855
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Flipchartmarker speziell entwickelt zum Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Das Produkt ist nachfüllbar mit edding FTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Gehäuseform
Röhre
Abnehmbare Spitzen
Ja
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Geruchsarm
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
19.25 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.6 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.