Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
SCANGRIP 03.5116 Kugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CFYXG-3709
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5116
EAN/GTIN:
     05708997351161
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Akku-Stiftarbeitsleuchte mit 80 Lumen Lichtstrom
Die neue Generation der MAG PEN 3 ist eine verbesserte Version unseres Verkaufsschlägers, der MAG PEN 2 Stiftarbeitsleuchte. Unentbehrlich für den professionellen Anwender - immer Einsatzbereit!
MAG PEN 3 bietet bedeutend höhere Lichtleistung, verbessertes Design und mehr Funktionalität zum gleichen Preis wie der Vorgänger.
Die robuste Gummioberfläche und solide Konstruktion bieten einen angenehmen Griff und das schlanke Design ermöglicht Zugang zu den unzugänglichsten und engsten Stellen.
Die MAG PEN 3 bietet ein sehr kräftiges Licht von sowohl dem Leuchtenkopf als auch dem Präzisionsspotlicht oben. Und der seitlich angebrachte Knopfschalter ermöglicht mühelose Ein-handbedienung. 
MAG PEN 3 wird einfach mit USB-Kabel aufgeladen und dadurch erübrigt sich der lästige und zeitraubende Batteriewechsel.
// Bitte seien Sie darauf Aufmerksam, das die Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. 
// Das MAG PEN 3 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschutzt. 
Weitere Informationen:
Sonstiges
Akkuspannung
3,7 V
Akku
Li-Ion
Akkukapazität
750 mAh
Lichtleistung
15-150 lm
Leuchtdauer
2-20 h
Länge
174 mm
Schutzart
IP20
Ladezeit
3,5 h
Marke
SCANGRIP
Gefahrstoff
Ja
UN3480
UN3481
Y
ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
€ 8,04*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
€ 2,12*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
€ 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.