Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11594 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71150358
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11594
EAN/GTIN:
     4250197115940
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385.5 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
156 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket G34
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2100 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4350 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,20*
€ 297,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,10*
€ 285,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.