Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CCGB37650WT02 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CCGB37650WT02 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Nedis CCGB37650WT02 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Nedis CCGB37650WT02 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Nedis CCGB37650WT02 Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71068395
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CCGB37650WT02
EAN/GTIN:
     5412810288663
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Mini DP auf HDMI® Buchse Adapterkabel für MacBook, iMac Intel und PowerBook 12" DP Modell.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
51 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Zentimeter (ab € 0,4915* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.