| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-66644018 Herst.-Nr.: 65643 EAN/GTIN: 4043619656431 |
| |
|
| | |
| Mit dem MHL 3.0 Adapter von Delock können Sie z. B. Ihr Smartphone, mit Hilfe eines optionalen HDMI Kabels, an einen Fernseher mit UHD Unterstützung anschließen und Bilder oder Videos in 4K UHD Qualität erleben. Zusätzlich ist der Adapter an der Seite mit einer Standard USB Micro-B Buchse versehen. Stecken Sie einfach das vorhandene Netzteil Ihres Smartphones an die USB Micro-B Buchse, um z. B. Videos abspielen zu können und Ihr Mobilgerät gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Chipsatz | Silicon Image 9394 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, MHL Kabel, Micro USB HDMI Adapter, Micro USB auf HDMI Adapter, Micro USB zu HDMI Adapter, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock micro usb kabel, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, Komponent |
| | |
| |