Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XM7355 Laser A3 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark XM7355 Laser A3 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Lexmark XM7355 Laser A3 1200 x 1200 DPI 52 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59133021
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     25B1232
EAN/GTIN:
     734646680660
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6 "
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
300000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
3000 - 50000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
58 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
57 dB
Sonstige Funktionen
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Finishing-Option
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Maximale Papierkapazität
2750 Blätter
Max. Ausgabekapazität
1050 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
685.8 mm
Tiefe
693.4 mm
Höhe
1150.6 mm
Gewicht
67000 g
Lieferumfang
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, FTP, USB
Scangeschwindigkeit (black)
72 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)
144 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPG, TIF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
52 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
4.5 s
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
52 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.936,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.138,63*
€ 3.734,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.091,46*
€ 3.678,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.005,50*
€ 3.576,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.959,87*
€ 3.522,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,75*
€ 3.494,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.