| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-58429200 Herst.-Nr.: 85581 EAN/GTIN: 4043619855810 |
| |
|
| | |
| Dieses DVI zu HDMI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Datenübertragungsrate | 3.96 Gbit/s | | Anzahl der Schutzschichten | 3 | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 30 | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 0,5 m |
| | |
| |