Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ME2002 Video-Switch DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik ME2002 Video-Switch DVI
EFB Elektronik ME2002 Video-Switch DVI
EFB Elektronik ME2002 Video-Switch DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58029231
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ME2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Splitter
DVI Switch
Monitor Splitter
Video Splitter
DVI Monitor-Splitter 8-Port, unterstützt HDCP
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
DVI
Composite Video-Eingang
4
Composite Video-Ausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.5 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
278 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
2.25 Gbit/s
225 MHz
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
HDCP-Version
1.3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.