|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-57960822 Herst.-Nr.: 83956 EAN/GTIN: 4043619839568 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses SATA Kabel von Delock entspricht dem neuesten Standard und verfügt über eine Datentransferrate von bis zu 6 Gb/s. Es dient zur Verlängerung einer SATA Schnittstelle und kann zum Anschluss verschiedener Geräte mit 7 Pin SATA Port verwendet werden. Zudem ist die SATA 6 Gb/s Schnittstelle abwärtskompatibel zu den vorherigen SATA Versionen, wobei hier nur die jeweilige Transferrate erreicht werden kann. Weitere Informationen: Technische Details | Kabelfarbe | Rot |  | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | SATA 7-pin |  | Anschluss 2 | SATA 7-pin |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz, Rot |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 26 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |