Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT225HPB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57872673
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HT225HPB
EAN/GTIN:
     4711404021794
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
426816
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Paketgewicht
4600 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
15 - 70 °
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
PC Audio-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
490.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
299.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.28 W
Stromverbrauch (aus)
0.26 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Glasdicke
0.7 mm
Zertifizierung
CE, CB, HDMI, EU Energy Label, Win 10
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
7 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.24825 x 0.24825 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
250 cd/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hannspree
HT161HNB
ab € 186,06*
Zubehör
Hannspree
HT225HPA
ab € 293,76*
Zubehör
Hannspree
HT248PPB
ab € 269,36*
Zubehör
Hannspree
HT273HPB
ab € 312,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.