Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Mobotix MX-NPA-POE-EU-SET PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5685714
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-NPA-POE-EU-SET
EAN/GTIN:
     4047438012249
Suchbegriffe:
Crossover-Adapter
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE-Injektor (IEEE 802.3af) inkl. Crossover-Funktion für direkten PC-Anschluss Mit Netzstecker für Europa Für alle MOBOTIX-Kameras (außer M1 und M10), Mx2wire+ und alle PoE-Endgeräte Für den Anschluss ans Stromnetz, an Spannungsquellen von 12 bis 57 Volt Für alle PoE-Klassen ab 16 Volt Eingangsspannung Set beinhaltet blauen Adapter mit 3 Buchsen RJ45 und Mehrbereichsnetzteil mit RJ45-Stecker.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Konformität mit Industriestandards
802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Energie
Eingangsspannung
16 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
€ 908,74*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
€ 911,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.