Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Überwachungstechnik
>
Videoüberwachung
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
Mobotix T25 Video-Zugangssystem Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30383359
Hersteller:
Mobotix
Herst.-Nr.:
MX-T25-D016-B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera
Mehr Übersicht. Mehr Sicherheit
- HiRes 180°-Panorama - Lückenlos von Wand zu Wand dank Hemispheric Technik - Mobiler Fernzugriff - Video-Gegensprechen und Türöffnungsfunktion weltweit - Schlüsselloser Zutritt - Tür öffnen per PIN-Code, Transponder oder MOBOTIX-App - Mailbox mit Fernabfragefunktion - Hinterlassen von Videonachrichten direkt an der Türstation - Integrierter Langzeitspeicher - Automatische Aufzeichnung aller Besucher vor dem Haus - Rundum sicheres Systemdesign - Effektiver Schutz gegen Diebstahl und unerlaubten Zugriff
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kamera enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Steuerung
Tasten
Technische Details
Farbe
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Zertifizierung
IK09
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Video-Zugangssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 911,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,09*
€ 1.084,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,91*
€ 1.012,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,13*
€ 979,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,24*
€ 947,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix MX-Bell1-Button-F1 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F1
€ 41,46*
Zubehör
Mobotix MX-Bell1-Button-F2 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F2
€ 41,49*
Zubehör
Mobotix MX-BELL1-BUTTON-F3 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F3
€ 41,58*
Zubehör
Mobotix MX-Bell1-Button-F4 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-F4
€ 32,06*
Zubehör
Mobotix MX-BELL1-BUTTON-XL1 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Mobotix
MX-BELL1-BUTTON-XL1
€ 39,64*
Zubehör
Mobotix MX-BELL1-CORE-EXT-BL RFID-Lesegerät MxBus Schwarz
Mobotix
MX-BELL1-CORE-EXT-BL
€ 299,37*
Zubehör
Mobotix MX-BELL1-CORE-EXT-PW Komponente für Sicherheitsgeräte
Mobotix
MX-BELL1-CORE-EXT-PW
€ 318,68*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-AB-05 USB Kabel 0,5 m Mini-USB B USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-AB-05
€ 16,48*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-AB-2 USB Kabel 2 m Mini-USB B USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-AB-2
€ 20,45*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-AB-5 USB Kabel 5 m Mini-USB B USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-AB-5
€ 25,64*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-EN-PG-05 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Mini-USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-05
€ 16,29*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2 USB Kabel USB 2.0 2 m Mini-USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2
€ 20,46*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-EN-PG-5 USB Kabel 5 m USB 2.0 Mini-USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-5
€ 25,85*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-STR 2m USB Kabel USB 2.0 Micro-USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-STR-2
€ 17,66*
Zubehör
Mobotix MX-CBL-MU-EN-STR 5m USB Kabel USB 2.0 Mini-USB A Schwarz
Mobotix
MX-CBL-MU-EN-STR-5
€ 25,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.