Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync C981Q Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-53130437
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004516
EAN/GTIN:
     5028695114913
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Erstklassige Bilder für Präsentationen und Digital-Signage-Lösungen

Bereichern Sie Ihre Beiträge bei Besprechungen und Konferenzen mit hochauflösenden UHD-Bildern. Entscheiden Sie sich für hochwertige Qualität und Betriebssicherheit bei niedrigen Gesamtbetriebskosten und langer Lebensdauer.

Haze Level der Profiklasse sorgen für eine perfekte Erkennbarkeit der Inhalte ohne störende Reflexionen, und mit einer Helligkeit von bis zu 350 cd/m² erfüllt die NEC MultiSync® C-Serie die Anforderungen moderner Besprechungsräume. Schlanke Rahmen und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild harmonieren mit moderner Architektur und fügen sich perfekt in die Raumgestaltung ein. Dank der eingebetteten Bürofunktionen lassen sich spontan Besprechungen abhalten, ohne dass zuvor erst das Displaysystem aufgebaut werden muss. Die automatische Aktivierung, sobald eine Verbindung besteht, ist nur eine von zahlreichen Funktionen, die zu mehr Effizienz bei Besprechungen beiträgt.

Der NEC MultiSync®C981Qeignet sich für souveräne Präsentationen bei Besprechungen mit bis zu 15 Teilnehmern. Einzelhändler und Einrichtungen des Hotel- und Gastgewerbes können durch Digital-Signage-Lösungen ihren Umsatz steigern.

Zukunftsorientiert, dank Erweiterung mittels OMi (Open Modular Intelligence) – Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres Displays jederzeit erhöhen, indem sie einfach einen der OPS-Einschubcomputer von NEC, ein Raspberry Pi Compute Module oder Signalschnittstellen für die Zuspielung von Inhalten und mehr Rechenkapazität einbinden.
Modernes und schlankes Design – die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereichen ausgelegt und liefern den Betrachtern durchgängig hervorragende Bilder.
Anwenderfreundlichkeit – Intelligente Installations-, Betriebs- und Wartungsfunktionen gewährleisten über die gesamte Lebensdauer des Displays hinweg eine präzise Leistung und sparen Zeit, Aufwand sowie Ressourcen.
Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten und Verarbeitung – zahlreiche Eingänge mit nativer UHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz, darunter DisplayPort, HDMI und ein Option-Slot für OPS-Einschubcomputer, sowie eine automatische Hochskalierung anderer Signale auf UHD sorgen für großformatige „pixelfreie“ Bilder.
Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
98 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
2158.9 x 1214.4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
247.82 cm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
2194 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
1249 mm
Gewicht
90000 g
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
387 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE; EAC; EMC Class B; FCC; SASO; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
265 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Unterstützte Videoformate
FLV, H.264, MOV, MP4, MPG, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, LPCM, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
JPG, PNG
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.9 mm
Rahmenbreite (Seite)
15.9 mm
Rahmenbreite (oben)
15.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.293,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.596,47*
€ 10.229,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.488,33*
€ 10.101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.340,36*
€ 9.925,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.293,54*
€ 9.869,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,45*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 575,54*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 645,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.