Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo MT350 Maus Büro rechts Bluetooth 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapoo MT350 Maus Büro rechts Bluetooth 1600 DPI
Rapoo MT350 Maus Büro rechts Bluetooth 1600 DPI
Rapoo MT350 Maus Büro rechts Bluetooth 1600 DPI
Rapoo MT350 Maus Büro rechts Bluetooth 1600 DPI
Rapoo MT350 Maus Büro rechts Bluetooth 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52905586
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00180905
EAN/GTIN:
     6940056179357
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Zwischen Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4 GHz wechseln
Der intelligente Wechsel zwischen Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4 GHz ermöglicht stabile kabellose Übertragung. Sie können Ihre Maus selbst ohne freien USB-Port und ohne Empfänger nutzen.

Intelligent zwischen mehreren Geräten wechseln
MT350 verbindet sich intelligent mit dem laufenden Gerät. Es verbindet sich gleichzeitig mit bis zu 3 Geräten und wechselt mühelos zwischen ihnen. Es vereinfacht komplizierten plattformübergreifenden Einsatz und erfüllt Multitasking-Anforderungen.

Taste zur Echtzeiteinstellung der dpi
Sie können zur Erfüllung der Genauigkeit verschiedener Bildschirme 4 dpi-Werte aus 600/1000/1300/1600 anpassen, also bis zu 1600 dpi.

Bis zu 12 Monate Betriebszeit pro Batteriesatz.
Durch Rapoos aktuellste Energiespartechnologien nutzen Sie die Maus bis zu 12 Monate ohne Batteriewechsel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,43*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,69*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 8,95*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.