Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox DualHead2Go Digital Edition VGA 2x DVI-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox DualHead2Go Digital Edition VGA 2x DVI-I
Matrox DualHead2Go Digital Edition VGA 2x DVI-I
Matrox DualHead2Go Digital Edition VGA 2x DVI-I
Artikel-Nr.:
     CIDE4-471007
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     D2G-A2D-IF
EAN/GTIN:
     637282949675
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Adapter VGA
VGA Adapter
Video Converter
Mehr sehen. Mehr tun. Produktiver sein.

Matrox DualHead2Go ist ein externes Multi-Monitor-Upgrade für Notebooks und Desktop-Computer. Das Produkt ist ideal geeignet für geschäftliche und professionelle Anwender, die ihre Produktivität mithilfe einer Dual-Monitor-Konfiguration steigern möchten, und ermöglicht es, auf jedem Monitor eine andere Anwendung auszuführen oder eine Anwendung über zwei Monitore hinweg anzuzeigen. DualHead2Go ist als DisplayPort, Analog oder Digital Edition erhältlich.

* Sie können zwei voneinander unabhängige Monitore von Ihrem Notebook oder Desktop-Computer aus steuern, selbst wenn das betreffende System die Ausgabe an nur einen Monitor unterstützt.
* Mit einer Dual-Monitor-Konfiguration können Sie Ihren Arbeitsbereich effizienter verwalten sowie komfortabler mehrere Aufgaben parallel ausführen, und machen dabei weniger Fehler.
* Sie können auf jedem Monitor eine andere Anwendung öffnen oder eine Anwendung über zwei Monitore strecken.
* Mit der in Ihrem System vorhandenen Grafikkarte wird eine stabile Plattform für Office-, 3D-Grafik- und Multimedia-Anwendungen hergestellt.
* Für die schnelle und einfache Installation ist es nicht erforderlich, das Computergehäuse zu öffnen oder Komponenten einzubauen.
* Es handelt sich um ein externes Gerät, durch das Ihre Systemgarantie nicht berührt wird.
* Im Lieferumfang enthalten ist Matrox PowerDesk-Software für Windows zur Verwaltung von Meldungspopups und Fensterpositionierung.
* Im Lieferumfang enthalten ist GXM Control Panel für Mac
* PC- und Mac-kompatibel
* 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 113 x 28 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
2x DVI-I
Eingang
1x VGA
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 1200
Einfache Installation
Ja
Power-LED
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
ADP-DVI-AF
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.