Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX PD-C360i/8 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX PD-C360i/8 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
ESYLUX PD-C360i/8 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40982444
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425059
EAN/GTIN:
     4015120425059
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil
16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht
Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente
Integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz
Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN"
Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden
Standardausführung als Unterputzgerät
Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör
Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich)
Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten
Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
144 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einbauhöhe (min)
3 m
Einbauhöhe (max)
5 m
Entdeckungswinkel
360 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 16,47*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 12,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 18,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 15,03*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 18,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 7,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 80,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.