Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-SPL1026-TB3 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-SPL1026-TB3 2x HDMI
ICY BOX IB-SPL1026-TB3 2x HDMI
ICY BOX IB-SPL1026-TB3 2x HDMI
ICY BOX IB-SPL1026-TB3 2x HDMI
ICY BOX IB-SPL1026-TB3 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39762079
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60287
EAN/GTIN:
     4250078166139
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
60 x 15 x 113 mm
Gewicht
102 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
212 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Stecker
Thunderbolt 3
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.26 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
223 mm
Höhe des Versandkartons
478 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.