Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-05 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-05 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-05 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz, Gold
Akyga AK-AV-05 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DisplayPort Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38517544
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-05
EAN/GTIN:
     5901720131195
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das Kabel Akyga® AK-AV-05 mit 1,8 m Länge ermöglicht den Anschluss eines Monitors, Projektors oder Fernsehgeräts mit HDMI-Eingang an einen Laptop oder Computer mit DisplayPort-Ausgang. Die Signalübertragung ist nur auf eine Weise möglich, von DisplayPort zu HDMI. Das Kabel unterstützt HDMI 2.0-Technologien, die eine hohe Qualität der übertragenen Audio- und Videodaten gewährleisten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
122.6 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
114.6 g
Breite
200 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.