Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i5650S Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak i5650S Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Kodak i5650S Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Kodak i5650S Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Kodak i5650S Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Kodak i5650S Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38147104
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1396910
EAN/GTIN:
     0041771396916
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
508 mm
Gewicht
65000 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4000 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
Weiße LED
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Scannerbetriebsgeräuschspegel
31 dB
Sound Drucklevel (max)
65 dB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
3.5 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 4600 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
180 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
180 Seiten pro Minute
Zertifikate
Zertifizierung
EPEAT, 2008 EuP
Papierhandhabung
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 200 g/m²
Scanformat ADF (minimum)
63.5 x 63.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50.922,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50.922,42*
€ 60.597,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50.776,12*
€ 60.423,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50.751,11*
€ 60.393,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1650621
€ 545,76*
Zubehör
Kodak
1690783
€ 64,78*
Zubehör
Kodak
1002716
€ 27,71*
Zubehör
Kodak
1257633
€ 217,29*
Zubehör
Kodak
1408756
€ 415,81*
Zubehör
Kodak
176 3218
€ 216,02*
Zubehör
Kodak
8266488
€ 22,17*
Zubehör
Kodak
8714438
€ 158,12*
Zubehör
Kodak
1396910-0-I&K
€ 916,24*
Zubehör
Kodak
1396910-1W-ADV
€ 5.799,71*
Zubehör
Kodak
1396910-3W-ADV
€ 16.977,56*
Zubehör
Kodak
1396910-1W-PRE
€ 6.097,54*
Zubehör
Kodak
1396910-3W-PRE
€ 17.866,72*
Zubehör
Kodak
1391242
€ 236,34*
Zubehör
Kodak
1552298
€ 242,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.