Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S2050 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37807534
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1014968
EAN/GTIN:
     0041771014964
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Der Kodak S2050 USB-Dokumentenscanner ist darauf zugeschnitten, dass Sie an jedem Ort Informationen mit herausragender Bildqualität und Datengenauigkeit erfassen können. Er ist die perfekte Lösung, wenn Sie die Informationen schnell für Ihre Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Leistungen
Sensor-Typ
Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
6000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, CSV, JPG, OCR, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS
Scan to
Cloud, E-Mail, E-Mail-Server, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, PC, TWAIN, WIA
Tastenfunktionen
Abbrechen, Runter, Aus, An, Programmierbar, Scannen, Hoch
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Fehlererkennung
Ja
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
50 dB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
ADF-Papierschacht
Ja
Ablage
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Kartenstapel, Briefumschläge, Normales Papier, Plastik-Karte, Post Card(JPN), Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Langpapiermodus
Ja
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
34 - 433 g/m²
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
3000 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
52 x 52 mm
Technische Details
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, U.P.C.
PC Verbindung
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Programmierfunktionen
Ja
Scantechnologie
Dual CIS
Maximum Papiergröße
216 x 3000 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
15 - 80 %
Leistung
36 W
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
80 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
80 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Herunterladbare Software
Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
182.5 mm
Gewicht
3300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-B
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
3430 MB
Minimum Prozessor
INTEL CORE i3 - 4150 processor
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 95 °F
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Stromversorgung
36 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
240 min
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
50 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Graustufen, A4)
50 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
50 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
5 Sekunde/Seite
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
100 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
100 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Zertifikate
Umweltfreundlich
Ja
Zertifizierung
EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,72*
€ 679,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,17*
€ 667,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,65*
€ 660,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,88*
€ 648,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,76*
€ 624,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1015791
ab € 328,21*
Zubehör
Kodak
1015866
ab € 80,78*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,99*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,83*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,53*
Zubehör
Kodak
1015817
ab € 38,24*
Zubehör
Kodak
1029792
ab € 305,71*
Zubehör
Kodak
1015049
ab € 579,23*
Zubehör
Kodak
1015189
ab € 910,25*
Zubehör
Kodak
101 6062
ab € 80,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.