Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37365007
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D24M-A20PW-R1
EAN/GTIN:
     4719512063200
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
119.6 mm
Heizungs-Tiefe
277 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Gewicht
1140 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
327 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
1820 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Maximaler Luftstrom
66.7 cfm
Maximum Luftdruck
2.34 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
6 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
30 dB
Geräuschpegel Pumpe
15 dB
Pumpenanschluss
3-polig
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
650 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
70000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
160000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.