Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA FiDO-4T Aktiver Videokonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA FiDO-4T Aktiver Videokonverter
AJA FiDO-4T Aktiver Videokonverter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36744935
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     FIDO-4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VGA Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
24 mm
Energie
Eingangsspannung
20 V
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Video
Bandbreite
3 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
BNC
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, vga extender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.604,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,40*
€ 2.106,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,76*
€ 2.088,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,90*
€ 2.013,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,11*
€ 1.966,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,41*
€ 1.909,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.